Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rivetto strutturale MBT ad alta resistenza, testa piana
Rivetto strutturale MBT ad alta resistenza, testa piana - 1
Rivetto strutturale MBT ad alta resistenza, testa piana - 2
Rivetto strutturale MBT ad alta resistenza, testa piana - 3
Rivetto strutturale MBT ad alta resistenza, testa piana - 4
Rivetto strutturale MBT ad alta resistenza, testa piana - 5
Rivetto strutturale MBT ad alta resistenza, testa piana - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rivetto strutturale MBT ad alta resistenza, testa piana

La boccola e il chiodo del rivetto sono realizzati in acciaio inossidabile A2

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Rivettatura a elevata resistenza

  • Precarico elevato e uniforme

  • Ancoraggio per attrito

  • Totalmente resistente alle vibrazioni

  • Eccellenti proprietà antifatica

  • Gli elevati valori di resistenza alla trazione e al taglio consentono assemblaggi soggetti a carichi estremamente elevati.

  • Chiodo del rivetto prigioniero (bloccaggio meccanico)

  • Chiusura sicura del foro: ermetica e resistente a spruzzi d'acqua

  • Gamma eccezionalmente ampia di spessori serrabili

  • Installazione rapida e qualità elevata costante tramite l'uso di utensili ad aria compressa.
Indicazione

Da utilizzare solo con rivettatrici a doppia leva (art. n. 0949810) o PNG 122 (art. n. 070393733) e ugello corrispondente (∅ 4,8 mm: art. n. 0946820 o ∅ 6,5 mm: art. n. 0946830).