Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rivetto strutturale MBT ad alta resistenza, testa piana
Occhiello: Alluminio, chiodo: Alluminio
- Materiale del manicotto: Alluminio
- Materiale dell'alberino: Alluminio
- Finitura mandrino: Grezzo
- Finitura boccola: Liscio
- Diametro testa: 13,1 mm
- Altezza testa: 2,7 mm
- Diametro foratura min/max: 6,6-7,0 mm
- Carico di rottura a taglio: 5800 N
- Carico di rottura a trazione: 4000 N
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Tipo testa: Testa bombata
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Gamma di rivettatura a elevata resistenza
- Precarico elevato e uniforme
- Ancoraggio per attrito e positivo
- Totalmente resistente alle vibrazioni
- Eccellenti proprietà antifatica
- Gli elevati valori di resistenza alla trazione e al taglio consentono assemblaggi soggetti a carichi estremamente elevati.
- Chiodo del rivetto prigioniero (bloccaggio meccanico)
- Chiusura sicura del foro: ermetica e resistente a spruzzi d'acqua
- Gamma eccezionalmente ampia di spessori serrabili
- Installazione rapida e qualità elevata costante utilizzando utensili ad aria compressa.
Da utilizzare solo con rivettatrici a doppia leva (art. n. 0949810) o PNG 122 (art. n. 070393733) e ugello corrispondente (∅ 6,5 mm: art. n. 0946830).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.