Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tubo con attacchi MB 15 AK per MIG/MAG

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tubo con attacchi MB 15 AK per MIG/MAG

Raffreddamento ad aria, tubo con attacchi BIKOX e connettore centrale KZ-2

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Ideale per tutti i tipi di costruzione di apparecchiature, veicoli, ingegneria meccanica e design in acciaio

  • Ottima maneggevolezza grazie al design ergonomico dell'impugnatura

  • Il tubo con attacchi BIKOX originale è molto flessibile, compatto, robusto e durevole

  • Il tubo con attacchi ha un sistema di collegamento centrale, chiamato anche "raccordo Euro"

  • Carichi: 180 A CO2, 150 A miscela di gas M21 norma EN 439, tempo di accensione al 60%

  • Per diametro filo min/max: 0,6-1 mm

  • Per diametro filo max: 1 mm
Indicazione

I singoli elementi del sistema ML 15 si adattano anche ad altri modelli dello stesso design; utilizzare i disegni quotati come confronto.