Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Macchina clima, veicoli commerciali COOLIUS® A30
Lo specialista per la manutenzione di impianti di climatizzazione per grandi volumi con refrigerante R134a
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Selezione rapida e facile inserimento di tutti i dati dei clienti e dei veicoli
Navigazione intuitiva all'interno dei menu e funzionamento pratico semplicemente ruotando e premendo la manopola di navigazione
Manutenzione rapida ed efficiente dell'aria condizionata su impianti ad alto volume
Capacità di aspirazione aggiuntiva della pompa del refrigerante e del compressore di 980 g/min
Intervalli di manutenzione prolungati
Uso di componenti di alta qualità
Massimo livello di riduzione dell'impatto nelle applicazioni quotidiane in officina
Efficiente struttura a carrello integrata nell'unità
Rabbocco preciso dell'olio
Gestione dell'olio completamente automatica
Il tipo di olio può essere modificato rapidamente
Risciacquo intelligente del sistema di tubi, inclusi i tubi flessibili di servizio
Pienamente conforme alla legge, facile da usare, completo
Certificazione CE rilasciata da TÜV-SÜD
Fornitura
- Tubi flessibili di servizio da 5 m con raccordi standard
- Database del livello di riempimento
- Adesivi per vari oli e additivi UV
- Libretto di manutenzione
- Manuale di istruzioni conciso (con link al sito Web per il manuale di istruzioni multilingue)
- Istruzioni sul dispositivo
Manutenzione completamente automatica dell'impianto di climatizzazione con refrigerante R134a, in particolare su autobus, veicoli commerciali, veicoli da cantiere, veicoli agricoli, veicoli ferroviari, furgoni e automobili.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.