Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Macchine clima per veicoli COOLIUS® C20
Macchina clima completamente automatica e compatta per la manutenzione delle unità di climatizzazione dei veicoli e dei sistemi di gestione termica di piccoli volumi con refrigerante CO₂.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche dell'attrezzatura
- Completamente automatizzata
- Robusta e leggera (peso 37 kg)
- Funzionamento molto semplice
- Display grafico a sfioramento da 7 poll.
- 2 bottiglie per olio e 1 bottiglia per additivi UV
- Gestione automatica dell'olio per olio nuovo e usato (aggiunta manuale di additivi UV)
- Possibilità di effettuare l'aggiornamento a contenitori per olio a tenuta ermetica (consigliato)
- Stampante termica integrata
- Database di riferimento delle quantità di riempimento per autocarri e vetture
- Guida al menu multilingue
Vantaggi
- Forma compatta
- Per veicoli ibridi ed elettrici
- CO₂ come refrigerante naturale ed ecologico
- Costi di manutenzione ridotti
- Semplice e duratura
Fornitura:
- Macchina clima COOLIUS C20
- Tubi di servizio con raccordo rapido standard (lunghezza 3 m)
- Set di due adattatori per contenitori di olio a tenuta ermetica
- Manuale di istruzioni conciso (con link al sito Web per il manuale di istruzioni multilingue)
- Database del livello di riempimento del veicolo
- Formazione sul dispositivo (opzionale)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.