Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Macchine clima per veicoli COOLIUS® C20
Macchine clima per veicoli COOLIUS<SUP>® </SUP>C20 - 1
Macchine clima per veicoli COOLIUS<SUP>® </SUP>C20 - 2
Macchine clima per veicoli COOLIUS<SUP>® </SUP>C20 - 3
Macchine clima per veicoli COOLIUS<SUP>® </SUP>C20 - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Macchine clima per veicoli COOLIUS® C20

Macchina clima completamente automatica e compatta per la manutenzione delle unità di climatizzazione dei veicoli e dei sistemi di gestione termica di piccoli volumi con refrigerante CO₂.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Caratteristiche dell'attrezzatura


  • Completamente automatizzata

  • Robusta e leggera (peso 37 kg)

  • Funzionamento molto semplice

  • Display grafico a sfioramento da 7 poll.

  • 2 bottiglie per olio e 1 bottiglia per additivi UV

  • Gestione automatica dell'olio per olio nuovo e usato (aggiunta manuale di additivi UV)

  • Possibilità di effettuare l'aggiornamento a contenitori per olio a tenuta ermetica (consigliato)

  • Stampante termica integrata

  • Database di riferimento delle quantità di riempimento per autocarri e vetture

  • Guida al menu multilingue


Vantaggi


  • Forma compatta

  • Per veicoli ibridi ed elettrici

  • CO₂ come refrigerante naturale ed ecologico

  • Costi di manutenzione ridotti

  • Semplice e duratura


Fornitura:


  • Macchina clima COOLIUS C20

  • Tubi di servizio con raccordo rapido standard (lunghezza 3 m)

  • Set di due adattatori per contenitori di olio a tenuta ermetica

  • Manuale di istruzioni conciso (con link al sito Web per il manuale di istruzioni multilingue)

  • Database del livello di riempimento del veicolo

  • Formazione sul dispositivo (opzionale)