Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Macchina clima, veicoli COOLIUS® Y50A
Macchina clima potente e robusta con analizzatore del refrigerante integrato per la manutenzione dell'aria condizionata sui sistemi R1234yf
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Analisi intelligente del refrigerante
- L'analizzatore del refrigerante è completamente integrato nel processo di manutenzione dell'aria condizionata.
- Un sistema intelligente a triplo filtro evita che l'olio o il refrigerante penetri nelle linee dell'analizzatore e contamini il dispositivo. Questa innovazione implica un notevole miglioramento rispetto alla migliore tecnologia disponibile e riduce notevolmente i costi di manutenzione.
- Per l'analisi sono necessari 1,5 g di refrigerante al massimo.
Test conformi alle normative
Test della miscela azotidrica/azoto integrato nel software del dispositivo
Documentazione sofisticata
Lettura ed esportazione dei dati in Excel tramite interfaccia USB
Pulizia della macchina
Pulizia automatica del circuito della macchina clima
Nessun accesso indesiderato
È possibile configurare un accesso personalizzato per il dispositivo
Fornitura
- Tubi flessibili di servizio con raccordi rapidi standard
- Database del livello di riempimento del veicolo
- Adesivi per vari oli e additivi UV
- Libretto di manutenzione
- Manuale di istruzioni conciso (con link al sito Web per il manuale di istruzioni multilingue)
- Formazione sul dispositivo (opzionale)
Manutenzione degli impianti di aria condizionata di auto, furgoni, veicoli industriali, veicoli da cantiere e veicoli agricoli.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.