Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Macchina clima, veicoli commerciali COOLIUS® C40
Sistema completamente automatico per una manutenzione semplice e affidabile degli impianti di climatizzazione CO₂ di grandi volumi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Design innovativo
- Tubi di servizio di 5 m
- È possibile utilizzare bombole di CO₂ fino a 50 litri
- Sostituzione rapida e semplice della bombola di CO₂
- Due strisce termiche controllate da software
Componenti di facile manutenzione
- Costruito con componenti di alta qualità e appositamente personalizzati per una lunga durata
- Istruzioni di manutenzione automatica
La concentrazione di CO₂ non aumenta.
- Si evitano concentrazioni eccessive di CO₂ nell'officina.
- Il tubo flessibile di scarico da 15 m consente di scaricare facilmente il refrigerante all'esterno o tramite la ventola di aspirazione dei gas di scarico.
Elevata precisione
Tre misurini indipendenti con una risoluzione di 1 g consentono una manipolazione sicura e affidabile di olio fresco, olio usato e, se necessario, additivo UV.
Inserimento dati tramite touchscreen
Le istruzioni di sicurezza a schermo garantiscono un funzionamento semplice e sicuro per l'utente
Contenuto
- Macchina clima COOLIUS C40
- Tubi di servizio con innesto di sicurezza rapido (lunghezza 5 m)
- Adattatore di collegamento per bombola refrigerante R744
- Manuale di istruzioni
- Formazione sul dispositivo (opzionale)
COOLIUS C40 è ideale per l'uso dell'aria condizionata su veicoli con sistemi di gestione termica R744 di grandi volumi, come quelli installati su autobus, veicoli commerciali e veicoli ferroviari.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.