Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Macchina clima, veicoli COOLIUS® A50
Macchina clima potente e robusta per una manutenzione completamente automatica degli impianti di climatizzazione con refrigerante R134a
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Concetto intelligente a basse emissioni
Il processo innovativo per lo smaltimento dell'olio di scarico garantisce una perdita minima di refrigerante
Test conformi alle normative
Lettura ed esportazione dei dati tramite interfaccia USB
Pulizia automatica del circuito della macchina clima
Componenti di facile manutenzione
Uso di componenti di alta qualità appositamente progettati
Nessun accesso indesiderato
È possibile configurare un accesso personalizzato per il dispositivo
Manometro aggiuntivo per visualizzare la pressione interna del flacone di refrigerante
Componenti inclusi:
- 2 flessibili di servizio da 3 m con raccordi rapidi standard
- Database del livello di riempimento del veicolo
- Adesivi per vari oli e additivi UV
- Libretto di manutenzione
- Manuale di istruzioni conciso (con link al sito Web per il manuale di istruzioni multilingue)
- Istruzioni sul dispositivo
Manutenzione degli impianti di aria condizionata di auto, furgoni, veicoli industriali, veicoli da cantiere e veicoli agricoli.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.