Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Macchina clima, veicoli COOLIUS® A10
Sistema mobile e facile da usare per la manutenzione dell'aria condizionata sulle unità R134a
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Efficiente nell'uso mobile
- Innovativa struttura della bilancia con blocco per il trasporto
- Massimo livello di riduzione dell'impatto
- Utilizzabile con un convertitore di tensione
Documentazione sofisticata
- Esportazione dei dati in formato Excel tramite interfaccia USB
- Documentazione dei singoli servizi
- Valutazione del consumo totale di refrigerante
Cambio rapido del tipo di olio, ad esempio da olio PAG a olio POE
Risciacquo intelligente del sistema di tubi e dei tubi flessibili di servizio
Intervalli di manutenzione prolungati
Uso di componenti di alta qualità appositamente progettati
Nessun accesso indesiderato
Accesso personalizzato tramite una password a 4 cifre
Contenuto
- 2 flessibili di servizio da 3 m con raccordi rapidi standard
- Database del livello di riempimento del veicolo
- Adesivi per vari oli e additivi UV
- Libretto di manutenzione
- Manuale di istruzioni conciso (con link al sito Web per il manuale di istruzioni multilingue)
- Istruzioni sul dispositivo
Manutenzione degli impianti di aria condizionata di auto, furgoni, veicoli industriali, veicoli da cantiere e veicoli agricoli.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.