Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Macchina clima per veicoli COOLIUS® Y10
Manutenzione completamente automatica dell'impianto di climatizzazione sui sistemi R1234yf
- Peso dispositivo: 65 kg
- Larghezza: 572 mm
- Altezza: 1045 mm
- Profondità: 545 mm
- Tipo di refrigerante: R-1234yf
- Quantità di refrigerante: 11 kg
- Precisione di riempimento del refrigerante: +/- 15 g
- Potenza pompa a vuoto: 100 l/min
- Capacità di aspirazione: 300 g/min
- Display: LCD a 4 righe
- Pressione di esercizio max: 20 bar
- Omologazione: CE
- Peso prodotto (per pezzo): 77,400 kg
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Efficiente nell'uso mobile
- Innovativa struttura della bilancia con blocco per il trasporto
- Massimo livello di riduzione dell'impatto
- Utilizzabile con un convertitore di tensione
Documentazione sofisticata
- Esportazione dei dati in formato Excel tramite interfaccia USB
- Documentazione dei singoli servizi
- Valutazione del consumo totale di refrigerante
Cambio rapido del tipo di olio, ad esempio da olio PAG a olio POE
Risciacquo intelligente del sistema di tubi e dei tubi flessibili di servizio
Intervalli di manutenzione prolungati
Uso di componenti di alta qualità appositamente progettati
Nessun accesso indesiderato
Accesso personalizzato tramite una password a 4 cifre
Contenuto
- Tubi flessibili di servizio con raccordi rapidi standard
- Database del livello di riempimento del veicolo
- Adesivi per vari oli e additivi UV
- Libretto di manutenzione
- Manuale di istruzioni conciso (con link al sito Web per il manuale di istruzioni multilingue)
- Istruzioni sul dispositivo
Modulo certificato A2: IS-I-MI-17-04-102486-1638
2006/42/CE, 2014/30/UE, 2014/35/UE
Manutenzione degli impianti di aria condizionata di auto, furgoni, veicoli industriali, veicoli da cantiere e veicoli agricoli.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.