Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Attacco MSV 55-TS Per ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE
Attacco MSV 55-TS Per ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 1
Attacco MSV 55-TS Per ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 2
Attacco MSV 55-TS Per ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 3
Attacco MSV 55-TS Per ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Attacco MSV 55-TS Per ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE

Attacco leggero da usare in combinazione con ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE. Ideale per risparmiare tempo quando si usano i raccordi.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Regolazione senza utensili della lunghezza della vite e della battuta di profondità utilizzata


Regolazione rapida e senza utensili della battuta di profondità con la rotella di regolazione. La lunghezza della vite può essere regolata anche senza utensili utilizzando il cursore.



Risparmio di tempo con avvitamenti di viti in serie


Adatto per viti nastrate.



Elevata flessibilità di lavoro


Adatto per viti da 25 mm a 55 mm di lunghezza e diametri da 3,5 mm a 4,2 mm.



Molto maneggevole grazie alla carcassa leggera e robusta


Senza grande sforzo, anche per lunghi periodi di lavoro.