Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di divisori Magic Classic
Per Duowing, larghezza corpo 1200 mm
- Lunghezza nominale: 500 mm
- Materiale: Alluminio-plastica
- Superficie: Con verniciatura a polvere/grezzo
- Colore: Bianco
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Divisione variabile del cassetto H95 e H127 se si utilizza il Duowing
Giunti a molla/a scatto per un montaggio rapido e senza utensili
Può essere adattato in qualsiasi momento
Possono essere regolati senza attrezzi
Colore abbinato alla sponda
Divisori longitudinali e trasversali tagliabili su misura
Fornitura:
- 3 divisori longitudinali
- 2 divisori trasversali
- 6 connettori trasversali
Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Per lunghezza nominale 500
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.