Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Calamita angolare
Fissatore angolare magnetico per un rapido fissaggio in lavori di montaggio e saldatura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Giunzione precisa di componenti metallici piatti, ricurvi o rotondi
- Sostituisce "il secondo uomo" durante le fasi di montaggio, consentendo un risparmio di tempo e di costi
- Per rimuoverla, è sufficiente inclinarla su un lato.
- Angolazioni: 30 °, 45 °, 75° e 90° (vedere l'immagine). Altre opzioni: 105 °, 120° e 180°
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.