Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Malta FP
Malta antifuoco a base di gesso in polvere, con composti inorganici e Perlite, ideale per l'applicazione sicura nella sigillatura antincendio combinata di attraversamenti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- A tenuta contro fuoco e gas di scarico
- Livelli minimi di sostanze pericolose rilasciate
- Buona adesione a numerosi materiali di base: calcestruzzo, muratura, mattoni, LECA, cartongesso
- Espansione dell'1% durante l'indurimento
- Autoportante senza bisogno di opere di sostegno aggiuntive
- Interasse da 0 mm
- Resistenza al fuoco nominale fino a EI 240
In caso di utilizzo per sigillatura antincendio di attraversamenti, attenersi all'ETA 24/0627 e alle istruzioni di installazione di Würth.
ETA 24/0627
Per sigillature antifuoco singole o miste di attraversamenti di cavi, fasci di cavi, canaline elettriche, tubi combustibili e incombustibili in pareti rigide, pareti flessibili e solai rigidi.
Informazioni dettagliate sulla configurazione dei cavi e sulla relativa sigillatura sono disponibili nell'ETA 24/0627 e nelle istruzioni di installazione di Würth.
1. Le superfici devono essere prive di grasso e polvere. Prima dell'applicazione, inumidire accuratamente la superficie e gli strati.
2. I tubi metallici soggetti alla corrosione devono essere sottoposti a pre-trattamento con un primer.
3. Se necessario, costruire una cassaforma utilizzando il pannello di lana minerale e chiudere gli spazi residui più piccoli con sigillante acrilico ACR 240.
4. Per prima cosa aggiungere acqua pulita in un recipiente di miscelazione e, successivamente, aggiungere la malta. Miscelare accuratamente. Aggiungere circa 2 l di malta per 1 l di acqua. Aggiungere sempre la malta all'acqua e non viceversa.
5. Riempire/levigare la malta nell'apertura e aggiungerne fino alla profondità desiderata. Riempi tutti i vuoti completamente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.