Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Malta chimica colabile MC 100
Malta chimica colabile MC 100 - 1
Malta chimica colabile MC 100 - 2
Malta chimica colabile MC 100 - 3
Malta chimica colabile MC 100 - 4
Malta chimica colabile MC 100 - 5
Malta chimica colabile MC 100 - 6
Malta chimica colabile MC 100 - 7
Malta chimica colabile MC 100 - 8
Malta chimica colabile MC 100 - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Malta chimica colabile MC 100

Epossidica bicomponente

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Malta chimica a 2 componenti confezionati e codificati separatamente



Resistenza a temperature: contiunativamente a +60°C, massima temporanea +100°C



Vantaggi:


  • impiego universale: calcestruzzo, pietra naturale dura, muratura piena, acciaio, asfalto e legno

  • per sollecitazioni statiche e dinamiche

  • privo di solventi, diluenti e plastificanti

  • ritiro minimo

  • impiego facile e veloce

  • ottime caratteristiche meccaniche

  • resistente agli agenti atmosferici e chimici
Indicazione

É consigliato effettuare un’accurata pulizia dei fori, possibilmente con pompetta di soffiaggio e spazzolini a macchina; per esempio: 4 pompate, 4 spazzolate e 4 pompate

Area di applicazione

Pali

Barre filettate in asfalto

Riempimento di crepe

Primer per riprese di getto

Fluidità regolabile in base all’aggiunta di sabbia di quarzo

Incollaggio di vari materiali edili

Istruzioni

Forare

Pulire il foro

Versare tutto l‘induritore nel secchio della malta

Miscelare lentamente con una frusta per min. 3 minuti

Versare nei fori senza incorporare aria

Inserire la barra filettata con leggere rotazioni

Una piccola fuoriuscita di resina indica il corretto riempimento del foro

Attesa dell’indurimento in funzione della temperatura

Posizonare l’elemento da fissare e serrare con chiave dinamometrica

Carichi massimi consigliati con barre filettate 5.8 e condizioni di posa:
misureM12M16M16M24M30
in calcestruzzo C20/25
(zona compressa)
trazione/kN812212852
in calcestruzzo C20/25
(zona compressa)
taglio/kN611172439
distanza caratteristica tra ancorantiscr,N/mm220250340420560
distanza minima tra ancorantismin/mm556585105140
distanza caratteristica dai bordiccr,N/mm110125170210280
distanza minima dai bordicmin/mm556565105140
diametro del forod0/mm1418242835
profondità del foroh0/mm110125170210280
profondità di ancoraggiohef/mm110125170210280
spessore minimo supportohmin/mm150165210250320
coppia di serraggioNm4060120150300
(1kN = ~ 100kg) Note: I carichi sopra descritti si riferiscono ad ancoranti montati senza influenza da bordi o altri ancoranti. Per realizzare fissaggi con distanze tra ancoranti o dai bordi inferiori ai valori caratteristici bisogna ridurre i carichi. I carichi sopra descritti includono un coefficiente di sicurezza =3
Tempi di lavorazione e di indurimento:
temperature nel fondo del foro (consiglio: utilizzare un termometro ad infrarossi)tempi max. di lavorazione minutitempi minimi di indurimento/ore
supporto asciuttosupporto bagnato
+5°C901825
+10°C701524
+20°C30812
+30°C253.55
+35°C2033.5
Temperatura della malta: minmo +5°C (consiglio: utilizzare un termometro ad infrarossi)
Temperatura di immagazzinaggio: tra +5°C e +25°C, in luogo asciutto ed al riparo del sole

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.