Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Malta di risanamento RINNOVA D FINITURA
Malta di risanamento  RINNOVA D FINITURA - 1
Malta di risanamento  RINNOVA D FINITURA - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Malta di risanamento RINNOVA D FINITURA

Finitura a base di calce idraulica per il risanamento delle murature umide e saline

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Rivestimento per il sistema di risanamento Rinnova D

  • Ffinitura per facciate e zoccolature

  • Adatta anche come rivestimento per sistemi a base di calce idraulica e per utilizzi generici

  • A base di calce idraulica naturale (EN 459-1) e priva di cemento

  • Elevata resistenza alle intemperie

  • Elevata permeabilità al vapore

  • Indurimento con ridotte tensioni
Indicazione

Essendo il prodotto a base di calce naturale, contiene idrato di calcio, irritante: proteggere pelle e occhi. Assicurarsi che la temperatura esterna e quella del supporto non scendano sotto +5°C durante le fasi di lavorazione ed essiccazione. Proteggere dagli agenti atmosferici che ne possono compromettere la corretta essiccazione, quali pioggia, vento, gelo o sole battente. Il prodotto si conserva in un luogo asciutto fino a 6 mesi. Data di confezionamento riportata sulla confezione. I dati di consumo sono orientativi e dipendono molto dalle caratteristiche del supporto e dalla tecnica di lavorazione. Quando si effettua la lavorazione per la prima volta e in caso di applicazione su grandi superfici si consiglia di realizzare preliminarmente delle superfici di prova



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto



Quantità minima ordinabile 18 pezzi