Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Malta da risanamento RINNOVA D INTONACO
Intonaco bianco per il risanamento delle murature umide e saline
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Intonaco macroporoso a base di pregiato cemento bianco
- Elevata permeabilità al vapore
- Ottima lavorabilità
- Applicabile a macchina
- Idrorepellente
- Traspirante
- Elevata resistenza ai sali (nitrati, cloruri, solfati assorbiti dal terreno)
- Per murature in mattoni o in pietra
- Adatto ad applicazioni con spessori elevati
- Rivestimento murale finale non necessario
Assicurarsi che la temperatura esterna e quella del supporto non scendano sotto +5°C durante le fasi di lavorazione ed essiccazione. Proteggere dagli agenti at-mosferici che ne possono compromettere la corretta essiccazione, quali pioggia, vento, gelo o sole battente. Il prodotto si conserva in un luogo asciutto fino a 12 mesi, come da direttiva 1907/2006/EG allegato XVII, a 20°C e 65% di umidità relativa. Data di confezionamento riportata sulla confezione. Il materiale avanzato in sacchi aperti non è riutilizzabile e non deve essere mescolato a materiale fresco
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Quantità minima ordinabile 18 pezzi
Costituisce la seconda fase, successiva al rinzaffo, di un sistema di risanamento della muratura umida e/o salina
Indicata per il trattamento delle mura-ture perimetrali esterne degli edifici, vecchi e nuovi, ma anche per quelle interne di scantinati, taverne, seminterrati, ecc. soggette ad umidità di risalita
Preparazione del supporto:
Identificare precisamente la porzione di muratura affetta da umidità di risalita, efflorescenze saline ed eventuale presenza di muffa. Rimuovere tutti gli strati di intonaco fino a 1 metro sopra il margine della porzione di muratura ammalorata. Raschiare i giunti fino a ca. 2 cm di profondità. Smaltire immediatamente il materiale rimosso: i sali che saturano il vecchio intonaco, in caso di pioggia, potrebbero tornare nel terreno. Preparare il supporto in modo che risulti solido, consistente, il più possibile asciutto, libero dalla polvere e pulito da tracce di qualsiasi materiale e composto chimico (es. disarmante). Se si rende necessario migliorare l’aderenza o regolare il grado di assorbimento del supporto, applicare un rinzaffo su ca. il 60% della superficie utilizzando Würth Rinnova D Rinzaffo
Preparazione dell’impasto:
Mescolare un sacco di RINNOVA D INTONACO (25 kg) con 6,25 l di acqua pulita, impiegando un idoneo miscelatore, per un tempo adeguato ad ottenere un impasto omogeneo. La miscelazione deve avvenire a bassa velocità per favorire l’inglobamento di aria. Tempo di miscelazione in caso di miscelazione manuale tra 2 e 3 minuti; evitare tempi più prolungati perchè farebbero diminuire la consistenza dell’impasto. Una volta che il materiale ha fatto presa non va più rimescolato
Attendere il tempo di presa del rinzaffo, se precedentemente applicato. Applicare Rinnova D Intonaco a colpi di cazzuola, quindi spianarlo con una staggia in alluminio. In alternativa, il prodotto può essere anche lavorato a macchina tramite un’intonacatrice equipaggiata con un apposito albero miscelatore e coclea, nonché con miscelatore secondario. Il tempo di attesa tra uno strato di intonaco e quello successivo è di un 1 giorno per mm di spessore applicato. Prima di poter applicare un rivestimento su un intonaco da risanamento, questo deve essere completamente essiccato. La malta fresca va lavorata entro 2 ore. In caso di lavorazione a più mani, applicare in spessori minimi da 20-25 mm per strato. Per migliorare l’adesione, irruvidire orizzontalmente ogni strato subito prima della completa maturazione. La stesura dell’intonaco sarà per il 40% a contatto diretto con la muratura, per il 60% coprirà la superficie trattata col rinzaffo. L’eventuale rivestimento, sia esso una finitura o una pittura, dovrà rispettare le norme della direttiva WTA. Dei rivestimenti non idonei, ad esempio poco traspiranti, rischierebbero di compromettere la funzionalità del sistema risanante. In caso di alto grado di umidità o contaminazione salina (vedi classificazione secondo ÖNORM B3355-1) o di elevati spessori di intonaco è necessario applicare almeno due o più strati
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.