Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Malta da risanamento RINNOVA D INTONACO
Malta da risanamento  RINNOVA D INTONACO - 1
Malta da risanamento  RINNOVA D INTONACO - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Malta da risanamento RINNOVA D INTONACO

Intonaco bianco per il risanamento delle murature umide e saline

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Intonaco macroporoso a base di pregiato cemento bianco

  • Elevata permeabilità al vapore

  • Ottima lavorabilità

  • Applicabile a macchina

  • Idrorepellente

  • Traspirante

  • Elevata resistenza ai sali (nitrati, cloruri, solfati assorbiti dal terreno)

  • Per murature in mattoni o in pietra

  • Adatto ad applicazioni con spessori elevati

  • Rivestimento murale finale non necessario
Indicazione

Assicurarsi che la temperatura esterna e quella del supporto non scendano sotto +5°C durante le fasi di lavorazione ed essiccazione. Proteggere dagli agenti at-mosferici che ne possono compromettere la corretta essiccazione, quali pioggia, vento, gelo o sole battente. Il prodotto si conserva in un luogo asciutto fino a 12 mesi, come da direttiva 1907/2006/EG allegato XVII, a 20°C e 65% di umidità relativa. Data di confezionamento riportata sulla confezione. Il materiale avanzato in sacchi aperti non è riutilizzabile e non deve essere mescolato a materiale fresco



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto



Quantità minima ordinabile 18 pezzi