Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Malta di risanamento RINNOVA D RINZAFFO
Malta di risanamento  RINNOVA D RINZAFFO - 1
Malta di risanamento  RINNOVA D RINZAFFO - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Malta di risanamento RINNOVA D RINZAFFO

Malta da rinzaffo antisale per il risanamento delle murature umide e saline

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Per murature in mattoni o in pietra

  • Esente da additivi sintetici

  • Ottime proprietà aggrappanti su supporti fortemente assorbenti e critici

  • Migliora l’aderenza del successivo trattamento

  • Crea un supporto ruvido per l’intonaco

  • Compensa il potere assorbente del sottofondo

  • Ideale in condizioni di umidità da risalita capillare a

  • Resistente ai solfati

  • Assorbe l’umidità dalla muratura favorendone l’evaporazione attraverso l’intonaco deumidificante

  • Lavorabile a macchina
Indicazione

Assicurarsi che la temperatura esterna e quella del supporto non scendano sotto +5°C durante le fasi di lavorazione ed essiccazione. Proteggere dagli agenti atmosferici che ne possono compromettere la corretta essiccazione, quali pioggia, vento, gelo o sole battente. Il prodotto si conserva in un luogo asciutto fino a 6 mesi, come da direttiva 1907/2006/EG allegato XVII, a 20°C e 65% di umidità relativa. Data di confezionamento riportata sulla confezione. Il materiale avanzato in sacchi aperti non è riutilizzabile e non deve essere mescolato a materiale fresco



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto



Quantità minima ordinabile 18 pezzi