Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Malta da ripristino RINNOVA R FINITURA
Malta pregiata per riprofilature del calcestruzzo – Classe R2.Ideale come finitura di Rinnova R Tissotropica
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Malta cementizia pregiata, rinforzata con fibre in PP
- Strutturale di classe R2 conforme alla normativa EN1504
- Buona aderenza
- Ritiro controllato
- Resistente all’umidità permanente
- Resistente al gelo
Il prodotto non è idoneo per realizzare estese rasature su superfici orizzontali calpestabili
Assicurarsi che la temperatura esterna e quella del supporto non scendano sotto +5°C durante le fasi di lavorazione ed essiccazione. Proteggere dagli agenti atmosferici che ne possono compromettere la corretta essiccazione, quali pioggia, vento, gelo o sole battente. Il prodotto si conserva in un luogo asciutto fino a 9 mesi, come da direttiva 1907/2006/EG allegato XVII, a 20°C e 65% di umidità relativa. Data di confezionamento riportata sulla confezione
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Quantità minima ordinabile 18 pezzi
Riparazione e protezione di strutture portanti in calcestruzzo non soggette a sollecitazioni statiche finitura per interventi, effettuati con Rinnova R, di sostituzione del calcestruzzo ammalorato da sostanze nocive, come quelle rilasciate dall’ossidazione dei ferri di armatura.RINNOVA R FINITURA è idoneo anche a interventi di regolarizzazione delle superfici (es. piccole cavità, nidi di ghiaia, ecc.) propedeutici alla stesura dell’Impelast o di altre membrane imper-meabilizzanti liquide
Preparazione del supporto:
- Prodotto utilizzato da solo: il sottofondo deve essere asciutto, privo di polvere, non gelato, assorbente, il più possibile regolare, scabro e consistente. Verificare l’assenza di efflorescenze ed eventuali tracce di olio disarmante o altri prodotti distaccanti. Quando il supporto è pronto deve essere bagnato a saturazione prima dell’applicazione del prodotto
- Prodotto utilizzato come finitura di Rinnova R Tissotropica: entro un intervallo di 24 ore, normalmente, non serve una seconda bagnatura. Oltre le 24 ore dall’applicazione di Rinnova R Tissotropica, il supporto deve essere invece nuovamente bagnato a rifiuto e irruvidito a sufficienza, secondo normativa EN 1504
Preparazione dell’impasto:
Mescolare un sacco di RINNOVA R FINITURA (25 kg) con 4,7 l di acqua pulita, impiegando un idoneo miscelatore, per un tempo adeguato ad ottenere un impasto omogeneo. La miscelazione deve avvenire a bassa velocità per evitare l’inglobamento di aria
Idonea per applicazioni manuali o per l’impiego a macchina, mediante processo a umido, con portata minima del compressore pari a 400 l/min. Applicabile in uno o più strati. Pareggiare innanzitutto le cavità e le irregolarità del supporto, quindi stendere lo strato di malta desiderato. Ogni strato può avere uno spessore massimo di 25 mm. Eventuali giunti presenti sul supporto devono sempre essere ripresi e ricostruiti. La superficie può essere spianata e rasata entro il tempo di lavorabilità del prodotto. Il materiale avanzato in sacchi aperti non è riutilizzabile e non deve essere mescolato a materiale fresco. Attendere almeno 24 ore prima di applicare una pittura idonea secondo EN 1504-02. Se si tratta di una pittura epossidica, l’umidità residua non deve superare il 4%
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.