Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Malta da ripristino RINNOVA R TISSOTROPICA
Malta tissotropica per riprofilature del calcestruzzo, altamente resistente ai solfati – Classe R3
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Malta cementizia pregiata, rinforzata con fibre in PP
- Strutturale di classe R3 conforme alla normativa EN1504
- Altamente resistente ai solfati
- Buona aderenza
- Ritiro controllato
- Resistente all’umidità permanente
- Resistente al gelo e ai sali scongelanti
Assicurarsi che la temperatura esterna e quella del supporto non scendano sotto +5°C durante le fasi di lavorazione ed essiccazione. Proteggere dagli agenti atmosferici che ne possono compromettere la corretta essiccazione, quali pioggia, vento, gelo o sole battente. Il prodotto si conserva in un luogo asciutto fino a 9 mesi, come da direttiva 1907/2006/EG allegato XVII, a 20°C e 65% di umidità relativa. Data di confezionamento riportata sulla confezione
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Quantità minima ordinabile 18 pezzi
Riparazione e protezione di strutture portanti in calcestruzzo
Riparazione di parti di calcestruzzo degradate, spigoli di pilastri e travi, frontalini di balconi danneggiati
Sostituzione del calcestruzzo contami-nato da sostanze nocive come quelle rilasciate dall’ossidazione dei ferri di armatura
Interventi di rinforzo, integrazione della sezione e aumento di spessore del copriferro
Ideale per la riparazione di superfici a diretto contatto con l’acqua (canali di scolo, condutture, ecc.) grazie all’elevata resistenza ai solfati
Regolarizzazione di difetti superficiali come nidi di ghiaia, riprese di getto, fori dei distanziatori dei casseri, ferri affioranti, ecc.
Preparazione del supporto:
Il sottofondo deve essere asciutto, privo di polvere, non gelato, assorbente, il più possibile regolare, scabro e consistente. Verificare l’assenza di efflorescenze ed eventuali tracce di olio disarmante o altri prodotti distaccanti. Quando il supporto è pronto deve essere bagnato a saturazione prima dell’applicazione del prodotto.La preparazione del supporto va effettuata in conformità alla normativa EN 1504-10
Preparazione dell’impasto:
Mescolare un sacco di RINNOVA R TISSOTROPICA (25 kg) con 4,5 l di acqua pulita, impiegando un idoneo miscelatore, per un tempo adeguato ad ottenere un impasto omogeneo. La miscelazione deve avvenire a bassa velocità per evitare l’inglobamento di aria
Idonea per applicazioni manuali o per l’impiego a macchina, mediante processo a umido, con portata minima del compressore pari a 400 l/min. Applicabile in una o più mani fino ad uno spessore massimo complessivo di 45 mm per mano. Pareggiare innanzitutto le cavità e le irregolarità del supporto, quindi stendere lo strato di malta desiderato. Eventuali giunti presenti sul supporto devono sempre essere ripresi e ricostruiti. La superficie può essere spianata e rasata entro il tempo di lavorabilità del prodotto. Il materiale avanzato in sacchi aperti non è riutilizzabile e non deve essere mescolato a materiale fresco
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.