Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Malta da ripristino RINNOVA R TISSOTROPICA
Malta da ripristino RINNOVA R TISSOTROPICA - 1
Malta da ripristino RINNOVA R TISSOTROPICA - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Malta da ripristino RINNOVA R TISSOTROPICA

Malta tissotropica per riprofilature del calcestruzzo, altamente resistenteai solfati – Classe R3

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Malta cementizia pregiata, rinforzata con fibre in PP

  • Strutturale di classe R3 conforme alla normativa EN1504

  • Altamente resistente ai solfati

  • Buona aderenza

  • Ritiro controllato

  • Resistente all’umidità permanente

  • Resistente al gelo e ai sali scongelanti
Indicazione

Assicurarsi che la temperatura esterna e quella del supporto non scendano sotto +5°C durante le fasi di lavorazione ed essiccazione. Proteggere dagli agenti atmosferici che ne possono compromettere la corretta essiccazione, quali pioggia, vento, gelo o sole battente. Il prodotto si conserva in un luogo asciutto fino a 9 mesi, come da direttiva 1907/2006/EG allegato XVII, a 20°C e 65% di umidità relativa. Data di confezionamento riportata sulla confezione



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto



Quantità minima ordinabile 18 pezzi