Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Premiscelato per utilizzo universale RAPIDO
Premiscelato per utilizzo universale RAPIDO - 1
Premiscelato per utilizzo universale RAPIDO - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Premiscelato per utilizzo universale RAPIDO

Premiscelato naturale a base di calce idraulica naturale e cemento naturale francese Vicat (Roman Cement)
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
  • A base di Romancement e calce idraulica naturale - NHL secondo EN 459-1

  • Presa rapida (ca. 3 minuti a +20 °C)

  • Elevate resistenze meccaniche già dopo poche ore

  • Non contiene cloruri

  • Ottima lavorabilità

  • Elevata permeabilità al vapore

  • Ritiro ridotto

  • Granulometria 0 - 1 mm
Indicazione

I dati di consumo sono indicativi e dipendono molto dalle caratteristiche del supporto e dalla tecnica di lavorazione. Quando si effettua la lavorazione per la prima volta e in caso di applicazione su grandi superfici si consiglia di realizzare preventivamente delle superfici di prova



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto