Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Malta tissotropica SPEEDCEM
Malta tissotropica ad indurimento rapido, per interventi di ripristino del calcestruzzo - Classe R3
- Base chimica: Cemento
- Colore: Grigio
- Densità: 1,25 kg/l
- Condizioni di densità: a 23°C, 50% di umidità relativa
- Condizioni per applicazione: a 20°C
- Durata utile min: 3 Anni
- Durata utile max: 10 Anni
- Condizioni per ulteriore lavorazione: a 20°C
- Tempo di vulcanizzazione min: 20 min
- Temperatura di lavorazione min: 5 °C
- Temperatura di lavorazione max: 35 °C
- Temperatura di lavorazione superficie min: 5 °C
- Temperatura di lavorazione superficie max: 35 °C
- Tempo di vulcanizzazione max: 30 min
- Condizioni per quantità di applicazione: in base alla lavorazione/all'uso
- Peso contenuto: 25 kg
- Tempo di stoccaggio da produzione: 12 Mesi
- Condizioni stoccaggio dalla produzione: stoccaggio in luogo asciutto, nel contenitore originale
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Malta premiscelata, rapida a ritiro compensato. Eccellente grado di finitura, buona tissotropia ed adesione maggiorata. Mescolata con acqua genera un impasto di ottima lavorabilità, che rende particolarmente facile l’applicazione per riparazioni localizzate di spessore fino a 3/4 cm
Ideale per interventi di ripristino
- elevata lavorabilità e presa rapida
- rinforzata con fibre
- elevate resistenze meccaniche
- modulo elastico ideale per gli interventi di riparazione
- le successive lavorazioni possono essere eseguite entro brevi tempi di attesa
- ideale per piccoli interventi di riparazione
Elevata adesione
- può essere usata in diversi campi di applicazione, in verticale e orizzontale
- elevata tissotropia e ritiro compensato
- facilitano l’applicazione senza casserature e senza problemi di crepe
- premiscelato, evita errori di preparazione
- dilatazione termica simili al calcestruzzo
Supporto in calcestruzzo
- per ripristini rapidi di strutture in calcestruzzo come per es.: ricostruzione del copri ferro, rasature e stuccature
- per ripristini di nidi di ghiaia, fessure, ecc
- idoneo per stuccare, per riparazioni di spigoli, frontalini di balconi, ecc.
- per fissaggi di zanche, ganci, tiranti, ecc.
Impastare con acqua fredda ed a ca. 20°C d’inverno. Non mescolare mai con altri leganti quali cemento, calce, gesso, inerti, additivi ecc. Non aggiungere acqua quando l’impasto ha già iniziato la presa. Non utilizzare per riporti continui ed estesi come intonaci a spessore e massetti o su superfici lisce. Nel caso di condizioni ambientali calde o ventose, proteggere e/o inumidire la superficie per evitare un’essiccazione troppo rapida. Non esporre il materiale al sole nella stagione calda
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi in ogni caso puramente indicativi e devono essere con fermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Speedcem è particolarmente indicato per ripristini rapidi come per es.: angoli e spigoli in calcestruzzo, ricostruzione del copri ferro, rasature e stuccature, ripristini di nidi di ghiaia, fessure, frontalini di balconi, cornicioni, ecc.
Bagnare il sottofondo fino a saturazione e lasciare evaporare l’eccesso d’acqua o toglierlo con una spugna. Applicare il prodotto a spatola o cazzuola per riempimenti e ricostruzioni. Non usare il prodotto impastato quando ha già iniziato la presa
Preparazione del supporto:
La superficie da trattare deve essere solida e pulita, rimuovere accuratamente tutte le parti in fase di distacco, macchie o residui di oli, disarmanti, ruggine, calce, polvere ed in generale tutte le impurità. Eventuali ferri scoperti dovranno essere puliti e passivati con boiacca cementizia e Fastgrip. Bagnare a saturazione il sottofondo evitando i veli d’acqua
Preparazione dell’impasto:
Aggiungere Speedcem al 18% di acqua pulita precedentemente preparata (4.5 litri per sacco da 25 kg) e mescolare in betoniera o con un trapano a basso numero di giri per massimo 3 minuti. L’impasto deve risultare omogeneo e privo di grumi. Preparare soltanto la quantità di impasto che può essere applicato entro 15 minuti, temperature più elevate accorciano il tempo di lavorabilità, mentre temperature più basse lo allungano
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.