Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Malta tissotropica SPEEDCEM
Malta tissotropica  SPEEDCEM - 1
Malta tissotropica  SPEEDCEM - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Malta tissotropica SPEEDCEM

Malta tissotropica ad indurimento rapido, per interventi di ripristino del calcestruzzo - Classe R3

  • Base chimica: Cemento
  • Colore: Grigio
  • Densità: 1,25 kg/l
  • Condizioni di densità: a 23°C, 50% di umidità relativa
  • Condizioni per applicazione: a 20°C
  • Durata utile min: 3 Anni
  • Durata utile max: 10 Anni
  • Condizioni per ulteriore lavorazione: a 20°C
  • Tempo di vulcanizzazione min: 20 min
  • Temperatura di lavorazione min: 5 °C
  • Temperatura di lavorazione max: 35 °C
  • Temperatura di lavorazione superficie min: 5 °C
  • Temperatura di lavorazione superficie max: 35 °C
  • Tempo di vulcanizzazione max: 30 min
  • Condizioni per quantità di applicazione: in base alla lavorazione/all'uso
  • Peso contenuto: 25 kg
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 12 Mese
  • Condizioni stoccaggio dalla produzione: stoccaggio in luogo asciutto, nel contenitore originale
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
Cod. art. Base chimica Colore Densità Condizioni di densità Numero UI
Prezzo/UI
0890353
Cemento Grigio 1,25 kg/l a 23°C, 50% di umidità relativa
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
Malta premiscelata, rapida a ritiro compensato. Eccellente grado di finitura, buona tissotropia ed adesione maggiorata. Mescolata con acqua genera un impasto di ottima lavorabilità, che rende particolarmente facile l’applicazione per riparazioni localizzate di spessore fino a 3/4 cm



Ideale per interventi di ripristino


  • elevata lavorabilità e presa rapida

  • rinforzata con fibre

  • elevate resistenze meccaniche

  • modulo elastico ideale per gli interventi di riparazione

  • le successive lavorazioni possono essere eseguite entro brevi tempi di attesa

  • ideale per piccoli interventi di riparazione


Elevata adesione


  • può essere usata in diversi campi di applicazione, in verticale e orizzontale

  • elevata tissotropia e ritiro compensato

  • facilitano l’applicazione senza casserature e senza problemi di crepe

  • premiscelato, evita errori di preparazione

  • dilatazione termica simili al calcestruzzo


Supporto in calcestruzzo


  • per ripristini rapidi di strutture in calcestruzzo come per es.: ricostruzione del copri ferro, rasature e stuccature

  • per ripristini di nidi di ghiaia, fessure, ecc

  • idoneo per stuccare, per riparazioni di spigoli, frontalini di balconi, ecc.

  • per fissaggi di zanche, ganci, tiranti, ecc.
Indicazione

Impastare con acqua fredda ed a ca. 20°C d’inverno. Non mescolare mai con altri leganti quali cemento, calce, gesso, inerti, additivi ecc. Non aggiungere acqua quando l’impasto ha già iniziato la presa. Non utilizzare per riporti continui ed estesi come intonaci a spessore e massetti o su superfici lisce. Nel caso di condizioni ambientali calde o ventose, proteggere e/o inumidire la superficie per evitare un’essiccazione troppo rapida. Non esporre il materiale al sole nella stagione calda



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi in ogni caso puramente indicativi e devono essere con fermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto