Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Mandrino ad aggancio rapido 1 manicotto
- Tipo mandrino: Mandrino autoserrante con una ghiera
- Attacco mandrino: 1/2 poll. x 20 UNF
- Apertura mandrino min/max: 1,5-13 mm
- Per rotazione sinistrorsa: Sì
- Per lavori a percussione: Sì
- Peso prodotto (per pezzo): 290 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Cambio utensile con una sola mano
Per macchine sulle quali il mandrino viene automaticamente bloccato dopo lo spegnimento (arresto del mandrino)
L'attacco non è contrassegnato su tutti i mandrini.
Pertanto, per motivi di sicurezza è necessario misurare la testa del mandrino:
- 1/2" = 12,7 mm
- 3/8" = 9,5 mm
- 5/8" - 16 = 15,9 mm
- B 16 = 15,7 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.