Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Perno filettato per ANG 310

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Perno filettato per ANG 310

Per rivetti filettati

  • Materiale: Acciaio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Diametro nominale Materiale Numero UI
Prezzo/UI
094893830
M3 3 mm Acciaio
1 pz.
094893840
M4 4 mm Acciaio
1 pz.
094893850
M5 5 mm Acciaio
1 pz.
094893860
M6 6 mm Acciaio
1 pz.
094893880
M8 8 mm Acciaio
1 pz.
0948938100
M10 10 mm Acciaio
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
Materiale di lavorazione:


  • M3-M6 alluminio/acciaio/acciaio inossidabile

  • M8: Alluminio/acciaio

  • M10: Alluminio