Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Mandrino multifunzione per srotolatori di cavi XB300 e XB500
Svolgimento di fasci di cavi sciolti e cavi unipolari fino a un'altezza massima di 294 mm e un diametro massimo di 430 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Quattro staffe estraibili sui lati
- Diametro mandrino centrale telescopico: 72 mm
- Meccanismo telescopico (estendibile da 196 mm a 294 mm)
La possibilità di combinare gli srotolatori per bobine di cavi XB300 e XB500 con i tiranti per cavi è facilitata da un'apertura nel mandrino multifunzione.
Per fasci di cavi sciolti e cavi unipolari in combinazione con gli srotolatori per bobine di cavi XB300 e XB500
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.