Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Manichetta per tubi Plus Realizzata in EDPM resistente alle intemperie con telaio in alluminio integrato
Per guarnizioni per tubi su tetti e pareti di pannelli profilati
- Materiale: EPDM (gomma di monomero etilene-propilene-diene)
- Materiale intelaiatura: Alluminio
- Resistenza temperatura min: -40 °C
- Resistenza temperatura max: 115 °C
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Perfetta per installazioni successive
La manichetta per tubi può essere tagliata lungo la giunzione del cordone per poterla montare facilmente attorno al tubo
Manichetta per tubi regolabile
- Tutti i profilati, grazie al telaio in alluminio incorporato
- Tubi con diametri differenti
- Tetti di varie forme
Robusta
Manichetta per tubi resistente a:
- Ghiaccio e neve
- Grandine
- Vibrazioni
- Attorcigliamenti e strozzature nel tubo
- Esposizione a raggi UV e ozono
- Ruggine
Ideale per
- Tubazioni
- Cavi per impianti elettrici
- Impianti fotovoltaici
- Tubi per collettori solari
- Antenne TV
- Parafulmini
- Antenne TV
- Ancoraggi su pensiline
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.