Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Manico in alluminio
Extremely robust and ergonomic handle with rounded tip
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Stabilità unica e lunga durata
Materie prime conformi FDA
- Può essere utilizzato anche in campo alimentare
- Conforme Halal
Pulizia e manutenzione semplici
- Lavabile in lavastoviglie (max. 93 °C)
- Può essere sterilizzato in autoclave (max. 121 °C)
Completamente colorato e disponibile in 5 colori diversi. I diversi colori riducono il rischio di contaminazione incrociata.
Privo di ftalati
Manico ergonomico in alluminio con comoda impugnatura, punta arrotondata e foro di aggancio.
Può essere usato su qualsiasi prodotto Vikan che richiede un manico. Non adatto per l'uso con agenti contenenti acido o cloro.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.