Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Manico in alluminio 1560 mm

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Manico in alluminio 1560 mm

Con passaggio d'acqua

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Manico ergonomico con canale acqua



Realizzato in alluminio con plastica robusta, resistente agli urti e di facile impugnatura


Garantisce una maneggevolezza comoda e semplice




Al manico possono essere collegati tubi flessibili per l'acqua da 1/2" e 3/4"


Questi possono essere fissati usando un collare per tubazioni.



Può essere usato con una pressione fino a 6 bar