Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Manico in alluminio
Manico in alluminio - 1
Manico in alluminio - 2
Manico in alluminio - 3
Manico in alluminio - 4
Manico in alluminio - 5
Manico in alluminio - 6
Manico in alluminio - 7
Manico in alluminio - 8
Manico in alluminio - 9

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Manico in alluminio

Extremely robust and ergonomic handle with rounded tip

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5
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
Stabilità unica e lunga durata



Materie prime conformi FDA


  • Può essere utilizzato anche in campo alimentare

  • Conforme Halal


Pulizia e manutenzione semplici


  • Lavabile in lavastoviglie (max. 93 °C)

  • Può essere sterilizzato in autoclave (max. 121 °C)


Completamente colorato e disponibile in 5 colori diversi. I diversi colori riducono il rischio di contaminazione incrociata.



Privo di ftalati