Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Manico in frassino

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Manico in frassino

  • Materiale: Frassino

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Materiale Numero UI
Prezzo/UI
071573540
310 mm Frassino
0715735200
400 mm Frassino
0715735150
380 mm Frassino
0715735100
360 mm Frassino
071573580
350 mm Frassino
071573530
300 mm Frassino
071573520
280 mm Frassino
071573510
260 mm Frassino
071573560
330 mm Frassino
5 pz.
071573550
320 mm Frassino
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
  • Sagomato

  • Verniciato

  • Buona maneggevolezza

  • Lunga durata