Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Manico in alluminio 1495 mm
- Materiale: Alluminio
- Lunghezza: 1495 mm
- Altezza: 31 mm
- Diametro: 28 mm
- Temperatura d’esercizio max: 50 °C
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Questa impugnatura ergonomica è realizzata in alluminio con plastica robusta, antiurto e di facile impugnatura, assicurando un uso funzionale e conveniente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.