Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Manicotto W-280 Level C
Protegge la base della mano, il polso e l'avambraccio da tagli e calore
- Misura: Universale
- Lunghezza: 35 cm
- Materiale supporto: Kevlar®
- Normative: ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020
- Resistenza al taglio a norma ISO 13997: C
- Categoria: 2
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Design a due strati, senza cuciture, a maglia fine 100% Kevlar®
Ideale in abbinamento con indumenti o guanti resistenti al taglio
Il manicotto si adatta perfettamente alla forma della mano
Grazie all'apertura per il pollice
DuPontTM e Kevlar® sono marchi o marchi registrati di E. I. du Pont de Nemours and Company o delle sue consociate.
- Lavori con requisiti medi o alti di protezione da taglio e sollecitazioni meccaniche, nonché protezione dal calore
- Industria del vetro
- Lavorazione dei metalli
- Lavorazione e trasformazione dell'alluminio
- Per la manipolazione di profili in metallo e plastica
- In aree a rischio del settore del riciclaggio e dei rifiuti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.