Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Manicotto W-280 Level C
Protegge la base della mano, il polso e l'avambraccio da tagli e calore
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Supporto a maglia fine, senza cuciture, con struttura a doppio strato realizzata al 100% in Kevlar®
- Ideale in abbinamento con indumenti o guanti resistenti al taglio
- Il manicotto si adatta perfettamente al palmo della mano grazie al passante per il pollice
- Protezione da calore da contatto fino a 100 °C
DuPontTM e Kevlar® sono marchi o marchi registrati di E. I. du Pont de Nemours and Company o delle sue consociate.
- Lavori con requisiti medi o alti di protezione da taglio e sollecitazioni meccaniche, nonché protezione dal calore
- Industria del vetro
- Lavorazione dei metalli
- Lavorazione e trasformazione dell'alluminio
- Per la manipolazione di profili in metallo e plastica
- In aree a rischio del settore del riciclaggio e dei rifiuti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.