- Applicabile a lavori finiti
- Risparmio di spazio nell'installazione grazie all'altezza contenuta del manicotto
- Installabile in spazi ristretti
- Nessun elemento di fissaggio sciolto
- Nessun pre-montaggio richiesto
- Pochi punti di fissaggio
- L'umidità non ne pregiudica il funzionamento
- Resta stabile alla pressione del getto di idranti
- Non richiede alcuna manutenzione
- Estremamente facile da utilizzare
- Riutilizzabile se rimosso
- Scegliere il manicotto a seconda del diametro esterno del tubo
Attraversamenti di pareti e solai resistenti al fuoco Z-19.53-2349
Per utilizzo nei sistemi A + C + F
- Sigillatura antifuoco combinata A
- Sigillatura antifuoco W combinata C
- Manicotto antifuoco F
- Per attraversamenti a parete ed a solaio
- Classe di resistenza al fuoco, resistente al fuoco
- Per tubi combustibili della classe di materiale B1 e B2 con diametro esterno fino a 315 mm
- Per tubi multistrato e sistemi di tubi con tubo protettivo (sistema con doppio tubo)
- Per impianti di telecomunicazione e linee di aspirazione delle polveri
- Per pareti e solai in muratura e calcestruzzo, come anche per pareti divisorie flessibili
- Per pareti F90 ≥ 100 mm: Un manicotto su entrambi i lati della parete
- Per solai F90 ≥ 150 mm: Un manicotto sul lato inferiore del solaio
- La certificazione consente l'utilizzo anche con tubi flessibili per bevande.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.