Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Manicotto di recupero per tubo portatutto

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Manicotto di recupero per tubo portatutto

Per la restituzione di merci corte al tubo portatutto

  • Materiale: HDPE - Polietilene ad alta densità
  • Peso prodotto (per pezzo): 0,900 kg
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
Cod. art. Materiale Peso prodotto (per pezzo) Numero UI
Prezzo/UI
096382 532
HDPE - Polietilene ad alta densità 0,900 kg
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
  • Tubo di plastica nero aperto su un lato

  • Diametro 100 mm

  • Completo di cinghia, lunghezza cinghia 3.300 mm