Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Passacavo con membrana ermetica e antivento WÜTOP® Thermo Per gli attraversamenti dei freni al vapore e delle membrane traspiranti su tetti con elevati requisiti di resistenza alle alte temperature
Per gli attraversamenti dei freni al vapore e delle membrane traspiranti su tetti con elevati requisiti di resistenza alle alte temperature
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Resistenza alle alte temperature
Fino a 120°C
- Garantisce la tenuta ermetica degli attraversamenti
- Impiego versatile
- Installazione rapida senza attrezzi, consente di sigillare in modo economico gli attraversamenti.
- Protegge dall'accumulo incontrollato di umidità e quindi da danni strutturali
Per gli attraversamenti dei freni al vapore e delle membrane traspiranti su tetti con elevati requisiti di resistenza alle alte temperature
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.