Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Passacavo, doppio lato
- Colore: Nero
- Materiale: EPDM (gomma di monomero etilene-propilene-diene)
- Resistenza ai raggi UV: Sì
- Senza silicone: Sì
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- ISO: 3302
- Resistenza temperatura min/max: -40 a 120 °C
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Resistente a corrosione, agenti atmosferici (raggi UV, ozono), acidi e soluzioni caustiche deboli, breve contatto con olio e solventi (ad es. carburante)
- Intervallo di temperatura: da -40 °C a +120 °C
- Tolleranze a norma ISO 3302-1 M2
- Materiale: gomma EPDM
- Colore: nero
Conforme a ROHS
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.