Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Manicotto per tubi tipo RK I
Rivestimento antifuoco per cavi adatto per il retrofitting
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Utilizzabile per tubi isolati con gomma sintetica (isolamento ≤ 43 mm) fino a 250 mm di diametro
- Risparmio di spazio nell'installazione grazie all'altezza contenuta del manicotto
- Installabile in spazi ristretti
- Nessun elemento di fissaggio sfuso
- Nessun pre-montaggio richiesto
- Pochi punti di attacco
- Isolamento acustico aggiuntivo possibile
- Utilizzabile anche in caso di temperature elevate
- L'umidità non ne pregiudica il funzionamento
- Utilizzabile con cavi di comando per impianti di telecomunicazione
- Resta stabile alla pressione del getto degli idranti
- Possibilità di azzeramento della distanza tra due manicotti affiancati
- Completamente esente da manutenzione
- Estremamente facile da usare
- Riutilizzabile se rimosso
Attraversamenti di pareti e solai resistenti al fuoco Z-19.53-2379
- Scegliere il manicotto corretto a seconda del diametro esterno del tubo.
- In caso di situazioni di installazione complesse, è possibile scegliere un manicotto fino a tre misure più grande (valido per tubi con diametro esterno fino a 110 mm).
- I manicotti (fino a un diametro di 200 mm), piegando preventivamente le alette di fissaggio, possono essere fissati con malta direttamente all'interno della parete, senza l'utilizzo di tasselli.
Manicotto per tubi tipo RK I Plus su richiesta come "ordine speciale":
- Diametro esterno 225 mm - diametro interno 239 mm - campo di diametro medio del tubo da 201 a 225 mm
- Diametro esterno 250 mm - diametro interno 264 mm - campo di diametro medio del tubo da 226 a 250 mm
| Durante l'installazione del rivestimento antifuoco per cavi, rispettare le seguenti dimensioni: | |||||
| Diametro esterno del tubo in plastica da 32 a 315 mm | |||||
| Diametro manicotto mm | ≤ 200 | > 200-≤280 | > 280-≤315 | ≤ 280 | > 280-≤315 |
| Spessore minimo del componente per | Paratia parete R 90 | Paratia solaio R 90 | |||
| Muratura conforme alla norma DIN 1053-1 | 100 mm | 150 mm | 200 mm | – | – |
| Cemento, cemento armato conforme a DIN 1045 | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 150 mm | 200 mm |
| Pareti divisorie leggere conformi a DIN 4102 | 100 mm | – | – | – | – |
Attraversamenti di pareti e solai resistenti al fuoco Z-19.53-2379
Per utilizzo nel sistema [A] + [C] + [F]
- Paratia combinata [A]
- Paratia antifuoco W Kombi [C]
- Rivestimento antifuoco per cavi [F]
- Per attraversamenti a parete e a solaio
- Capacità di resistenza al fuoco di 90 minuti, ignifugo
- Per tubi infiammabili con diametro esterno fino a 315 mm
- Per tubi multistrato e sistemi di tubi con tubo protettivo (sistema con doppio tubo)
- Per sistemi di trasporto pneumatico con tubi e linee di aspirazione delle polveri
- Per pareti e solai in muratura e calcestruzzo, come anche per pareti divisorie leggere
- Per pareti resistenti al fuoco da 100 mm: un manicotto su entrambi i lati della parete
- Per soffitti resistenti al fuoco da 150 mm: un manicotto sul lato inferiore del solaio
- La certificazione consente l'utilizzo anche con tubi flessibili per bevande.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.