Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maniglia di design con guscio MUG-ZD 6 In zinco pressofuso
- Materiale: Zinco pressofuso
- Superficie: Tipo zincato
- Grado di lucidatura: Opaco
- Colore: Color argento
- Lunghezza esterna: 138 mm
- Lunghezza interna: 121 mm
- Larghezza esterna: 30 mm
- Larghezza interna: 26 mm
- Altezza: 17 mm
- Altezza del bordo del ripiano: 1,5 mm
- Lunghezza: 138 mm
- Larghezza: 30 mm
- Lunghezza fresatura: 134 mm
- Larghezza fresatura: 26,5 mm
- Profondità fresatura: 13,5 mm
- Dimensioni interasse: 128 mm
- Tipo filettatura: Filetto metrico
- Diametro filettatura: 4 mm
- Lunghezza filettatura (filettatura metrica): 6,5 mm
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.