Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Maniglia di design con guscio MUG-ZD 6
Maniglia di design con guscio MUG-ZD 6 - 1
Maniglia di design con guscio MUG-ZD 6 - 2
Maniglia di design con guscio MUG-ZD 6 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maniglia di design con guscio MUG-ZD 6

In zinco pressofuso

  • Materiale: Zamak
  • Superficie: Zincato
  • Grado di lucidatura: Opaco
  • Colore: Color argento
  • Lunghezza esterna: 138 mm
  • Lunghezza interna: 121 mm
  • Larghezza esterna: 30 mm
  • Larghezza interna: 26 mm
  • Altezza: 17 mm
  • Altezza del bordo del ripiano: 1,5 mm
  • Lunghezza: 138 mm
  • Larghezza: 30 mm
  • Lunghezza fresatura: 134 mm
  • Larghezza fresatura: 26,5 mm
  • Profondità fresatura: 13,5 mm
  • Dimensioni interasse: 128 mm
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Diametro filettatura: 4 mm
  • Lunghezza filettatura (filettatura metrica): 6,5 mm
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
Cod. art. Materiale Superficie Grado di lucidatura Colore Numero UI
Prezzo/UI
0685002300
Zamak Zincato Opaco Color argento
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
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.