Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maniglia di design con guscio
- Materiale: Faggio
- Superficie: Grezzo
- Struttura superficiale: Rettificato
- Altezza: 12 mm
- Altezza del bordo del ripiano: 4,5 mm
- Diametro: 50 mm
- Diametro interno: 32 mm
- Diametro foro: 45 mm
- Profondità foratura: 7,5 mm
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.