Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Maniglia di design con guscio quadrato
Maniglia di design con guscio quadrato - 1
Maniglia di design con guscio quadrato - 2
Maniglia di design con guscio quadrato - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maniglia di design con guscio quadrato

Quadrata

  • Materiale: Zamak
  • Profondità foratura: 11 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 11

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Superficie Grado di lucidatura Lunghezza esterna Lunghezza interna Numero UI
Prezzo/UI
0685728148
Dorato Lucido
1 pz.
0685728149
Dorato Lucido
25 pz.
0685001083
Nichelato Opaco 49 mm 30 mm
1 pz.
0685001085
Cromato Lucidato 49 mm 30 mm
1 pz.
0685001086
Nichelato Opaco 63 mm 44 mm
1 pz.
0685001087
Cromato Opaco 63 mm 44 mm
1 pz.
0685001080
Nichelato Opaco 39 mm 20 mm
1 pz.
0685001081
Cromato Opaco 39 mm 20 mm
1 pz.
0685001082
Cromato Lucidato 39 mm 20 mm
1 pz.
0685001088
Cromato Lucidato 63 mm 44 mm
1 pz.
0685001084
Cromato Opaco 49 mm 30 mm
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
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.