Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maniglia in alluminio
Maniglia incassata in alluminio, montaggio con doppia fresata
- Materiale: Alluminio
- Superficie: Anodizzato
- Lunghezza: 2500 mm
- Lunghezza effettiva: 2450 mm
- Larghezza: 19,8 mm
- Altezza: 11 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Per il montaggio a scomparsa, ad esempio dietro facciate in vetro
Montaggio in fresata
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.