Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maniglia per porta A 102
Maniglia in acciaio inox di alta qualità per abitazioni private, facile da installare e conforme ai requisiti più stringenti della normativa EN 1906 classe 3
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Montaggio semplice e migliore tenuta possibile
Le maniglie e la rosetta con base vengono montate separatamente per una maggiore facilità di accesso e sono fissate da un'estremità all'altra con viti autofilettanti.
Fissaggio maniglia di alta qualità
Il collegamento senza gioco con movimento angolare di ≤ 1 mm tra la maniglia e l'elemento in movimento nella rosetta garantisce la stabilità durante l'uso.
Design uniforme
Maniglie per finestre abbinate disponibili
Gli accessori della maniglia per porta includono un perno quadro smontato o un perno quadro maniglia con foro anteriore da ■ 8 mm.
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Per porte di aree in edilizia residenziale, ad esempio di interni, di WC/bagni e d'ingresso.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.