Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maniglia per porta A 125
Maniglia in acciaio inox di alta qualità per abitazioni private, facile da installare e conforme ai requisiti più stringenti della normativa EN 1906 classe 3
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Montaggio semplice e migliore tenuta possibile, in quanto le maniglie e la rosetta con base vengono montate separatamente per una maggiore facilità di accesso e sono fissate da un'estremità all'altra con viti metriche.
- Cuscinetto della maniglia di alta qualità
- Il collegamento senza gioco con movimento angolare di ≤ 1 mm tra la maniglia e l'elemento in movimento nella rosetta garantiscono la stabilità durante l'uso.
Gli accessori della maniglia per porta includono un perno quadro smontato o un perno quadro con foro anteriore da ■ 8 mm
Le dimensioni specificate sono indicative. Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche tecniche!
Utilizzabile in ambito residenziale su porte interne, porte di bagni e porte d'ingresso.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.