Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Maniglia per porta A 203
Maniglia per porta A 203 - 1
Maniglia per porta A 203 - 2
Maniglia per porta A 203 - 3
Maniglia per porta A 203 - 4

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maniglia per porta A 203

ClickFix - Montaggio senza utensili della maniglia per porta

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Montaggio semplice e migliore tenuta possibile


Le maniglie e le rosette con base vengono montate separatamente per una maggiore facilità di accesso e sono fissate con viti speciali truciolari.



Montaggio rapido e senza utensili


La maniglia della porta viene montata rapidamente e in modo efficiente senza l'uso di utensili e grani di riferimento e vanta un meccanismo di fissaggio autobloccante che facilita l'allineamento automatico quando viene inserito il perno della maniglia.



Collaudo per funzionalità a lungo termine


Secondo la norma EN 1906, il requisito massimo è di 200.000 cicli, questa maniglia a leva è stata testata per 1.000.000 di cicli.



Design uniforme


Maniglie per finestre abbinate disponibili

Indicazione

Gli accessori della maniglia per porta includono un perno quadro pieno smontato o un perno quadro da ■ 7/8 mm

Istruzioni

Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche. Si riservano eventuali modifiche tecniche.